Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 288-304 Leistungsrelais Grau 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 288-304 Leistungsrelais Grau 1
Wago 288-304 Leistungsrelais Grau 1
Wago 288-304 Leistungsrelais Grau 1
Wago 288-304 Leistungsrelais Grau 1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-31615691
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     288-304
EAN/GTIN:
     4045454468033
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Pole
1
Reihe von Modulen
1
Spulenspannung
24 V
Kontakt Strombelastbarkeit
6 A
Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
20.5 x 85 x 48 mm
Gewicht
43.4 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-196
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.