Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennbrücker 1p Serie 281 steckb 6,3A 281-503


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 281-503 Klemmenblockzubehör 250 Stück(e)
Wago 281-503 Klemmenblockzubehör 250 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-E490C04
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-503
EAN/GTIN:
     4044918657709
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Sicherungshalter
wago sicherungshalter
Trennbrücker 1p Serie 281 steckb 6,3A 281-503
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Ausführung:
Trennbrücker
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, sicherungshalter 6,3a, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,52*
€ 11,31*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 9,35*
€ 13,24*
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,56*
€ 14,35*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,83*
€ 14,69*
Lager 262
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,594*
€ 15,654*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 15,654*
€ 18,62826
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,804*
€ 17,61676
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,594*
€ 14,98686
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,50376* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 156,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.