Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelement-Reihenklemme Serie 280 1Etage 0,08-2,5qmm gr 20A APL_erf. Federzugans 280-502/281-586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E490A18
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-502/281-586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
Varistor
Bauelement-Reihenklemme Serie 280 1Etage 0,08-2,5qmm gr 20A APL_erf. Federzugans 280-502/281-586
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bauelementetyp:
Varistor
Bemessungsspannung:
24 V V
Bemessungsstrom In:
20 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
10 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
39.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
64 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme wago 280-651, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Bauelement-Reihenklemme, Diodenklemme, Reihenklemme, Reihenklemme mit elektronischen Bauelementen, Widerstandsabgleichklemme, Widerstandsklemme, Widerstandsreihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 10,66*
50
Frei Haus
ab € 9,0988*
€ 10,9488*
50
Frei Haus
ab € 9,1888*
€ 11,0588*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 9,21984*
€ 11,08984*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 9,90883*
€ 11,88883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,88883*
€ 14,14771
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90883*
€ 11,79151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 594,4415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 3,5936*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 3,5936*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 3,5936*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-340
ab € 0,2796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-471
ab € 0,053*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-490
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-492
ab € 0,9314*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-005
ab € 44,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.