Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Micro 1,5V Longlife POWER LR03 AAAAM4 1220mAh AL-MN Ø10,5x44,5mm 4903


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Varta High Energy AAA, 10 pcs Einwegbatterie Alkali
Varta High Energy AAA, 10 pcs Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     262-E485J59
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04903121461
EAN/GTIN:
     4008496626878
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Batterie Micro 1,5V Longlife POWER LR03 AAAAM4 1220mAh AL-MN Ø10,5x44,5mm 4903
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
10.5 mm mm
Gewicht:
126 g
Größenbezeichnung:
Micro
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Kapazität:
1220 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, micro batterien varta, aaa batterie, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,46*
€ 3,03*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,78*
€ 3,43*
5 Tage
4
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,82*
€ 3,51*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 3,62*
Lager 262
20
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,43*
€ 3,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,94*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
06205 301 401
ab € 3,26*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,97*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 8,58*
Zubehör
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta
00362 101 401
ab € 0,45*
Zubehör
Varta
00364 101 401
ab € 0,38*
Zubehör
Varta
V381
ab € 2,04*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
04903 121 418
ab € 7,44*
Zubehör
Varta
04103 101 328
ab € 0,32*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,47*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,47*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.