Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder REG 250V gn LED 0,47W AC 0,5TE 68mm IP20 E219-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB E219-D Stromunterbrecher
ABB E219-D Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     262-E479D35
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703402R0001
EAN/GTIN:
     7612270939305
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Phasenasymmetrierelais
Leuchtmelder REG 250V gn LED 0,47W AC 0,5TE 68mm IP20 E219-D
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
68 mm mm
Farbe der Kalotte:
grün
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0.47 W W
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,82*
€ 13,44*
€ 5,46*
ab € 10,24*
€ 14,03*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,49*
€ 14,41*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 10,53*
€ 14,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,44*
€ 16,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CCA703400R0001
ab € 9,80*
Ähnlich
ABB
2CCA703401R0001
ab € 8,94*
Ähnlich
ABB
2CCA703403R0001
ab € 8,95*
Ähnlich
ABB
2CCA703404R0001
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.