Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E219-E Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E219-E Stromunterbrecher
ABB E219-E Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26802043
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703403R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Phasenasymmetrierelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
40 g
Energie
AC Eingangsspannung
115-230 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CCA703400R0001
ab € 8,79*
Ähnlich
ABB
2CCA703401R0001
ab € 7,76*
Ähnlich
ABB
2CCA703402R0001
ab € 8,75*
Ähnlich
ABB
2CCA703404R0001
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.