Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder REG 250V rt LED 0,47W AC 0,5TE 68mm IP20 E219-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB E219-C Stromunterbrecher
ABB E219-C Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     262-E479D34
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703401R0001
EAN/GTIN:
     7612270939299
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Phasenasymmetrierelais
Leuchtmelder REG 250V rt LED 0,47W AC 0,5TE 68mm IP20 E219-C
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
68 mm mm
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0.47 W W
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,94*
€ 13,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,65*
€ 13,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,75*
€ 13,73*
€ 5,46*
ab € 10,17*
€ 14,30*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,46*
€ 14,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CCA703400R0001
ab € 9,80*
Ähnlich
ABB
2CCA703402R0001
ab € 9,82*
Ähnlich
ABB
2CCA703403R0001
ab € 8,95*
Ähnlich
ABB
2CCA703404R0001
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.