| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E473E42 Herst.-Nr.: 44661 EAN/GTIN: 4034451446618 |
| |
|
| | |
| Schwarzlichtlampe 75W kl E27 230V bl Birne 44661 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 60 mm mm | Farbe: | blau | Gesamtlänge: | 102 mm mm | Lampenform: | Birnenform | Lampenleistung: | 75 W W | Lampenspannung: | 230 - 230 V V | Sockel: | E27 | spezielle Anwendung: | Schwarzlicht |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scharnberger schwarzlichtlampe, AGL, AGL Schwarzlichtlampe, A-Kolben, Allgebrauchsglühlampe Pilzform, Allgebrauchsglühlampe Standard, Allgebrauchslampe, Anti Insekten-Lampe, Birne, E-Kolben, Ersatzkerze für Weihnachtsbeleuchtung, Ersatzlampe, Ersatzlampe für Lichterkette, Glühbirne, Glühlampe, Kohlefaden-Lampe, Kolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Allgebrauchslampe, Niedervolt-Glühlampe, Niedervoltlampe, Normallampe, Perlenkerze, Perlenlampe, Pilzform-Lampe, Pisellokerze, Pisellolampe, Riffelkerze, Schaftkerze, Softlichtlampe, Standardlampe, Stoßfeste Lampe, T-Kolben, TV-Lampe, T-Zeichen, Weihnachtskerze, Weihnachtslicht, Zubehör für Lichterkette, Zubehör für Weihnachtskette |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,24* | € 5,29* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,82* | € 6,11* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,29* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|