Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisleuchte 1W Edst Aufb eins IP65 m.LM 54283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-E470I15
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54283
EAN/GTIN:
     4034451542839
Suchbegriffe:
LED-Schild
Piktogramm Rollstuhl
Symbolschilder Rollstuhlfahrer
Toilettenhinweisschild
Hinweisleuchte 1W Edst Aufb eins IP65 m.LM 54283
Weitere Informationen:
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
magnetischer Trafo
Breite:
250 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Acrylglasplatte
Geeignet für Lampenleistung:
1 - 1 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
250 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Toilettenschilder, WC Schild, led schild, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Hinweisleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte, Sicherheitsleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 171,90*
€ 211,70*
Frei Haus
ab € 173,68*
€ 213,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 180,38*
€ 219,99*
Frei Haus
ab € 179,85*
€ 220,00*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,65*
€ 238,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,47*
€ 236,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.