Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenreflektorlampe 20W GU5,3 12V 36° BAB Ø51mm alub. Glas UV 500cd 42045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E466F85
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42045
EAN/GTIN:
     4034451420458
Suchbegriffe:
Halogenlampe GU5.3
Halogenlampe Sockel GU5.3
NV-Halogenlampe GU5,3
NV-Halogenlampe
NV-Halogenreflektorlampe 20W GU5,3 12V 36° BAB Ø51mm alub. Glas UV 500cd 42045
Weitere Informationen:
ANSI:
BAB
Ausstrahlungswinkel:
36 ° °
Durchmesser:
51 mm mm
Farbtemperatur:
2900 K K
Frontscheibe:
ja
Gesamtlänge:
45 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Lampenbezeichnung:
MR16
Lampenleistung:
20 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstärke:
500 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Niederdrucktechnik:
ja
Reflektorart:
aluminiumbeschichtetes Glas
Sockel:
GU5,3
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, halogenlampe reflektorform 20w, halogenlampe gu5 3, halogenlampe gu5.3 20 watt, Aluminium-Halogen-Reflektorlampe, Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Halogen-Kaltspiegellampe, Halogenlampe, Halogen-Reflektorlampe, Hochvolt-Glühlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, HV-Halogen-Reflektorlampe, Kaltlicht-Halogen-Reflektorlampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt-Glühlampe, Niedervolt-Halogenkaltlichtlampe, Niedervolt-Halogenlampe, Niedervolt-Halogenlampe mit Reflektor, Niedervolt-Reflektorlampe, NV-Glühlampe, NV-Halogenkaltlichtlampe, NV-Halogen-Reflektorlampe, Projektionslampe, Standard Halogen-Kaltlicht-Reflektorlampe, Standard-NV-Halogen-Reflektorlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,53*
€ 2,54*
€ 5,46*
ab € 1,54*
€ 2,56*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,68*
€ 2,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.