Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 25W kl BA15d 42V Ø25x85mm 595mA f.Kühlschrank 41544


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E466E16
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41544
EAN/GTIN:
     4034451415447
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Röhrenlampe 25W kl BA15d 42V Ø25x85mm 595mA f.Kühlschrank 41544
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
25 mm mm
Geeignet für Kühlschrank:
ja
Gesamtlänge:
85 mm mm
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
42 - 42 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
595 mA mA
Sockel:
BA15d
Weitere Suchbegriffe: Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Röhrenlampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Leuchtmittel E14, Sockel E14, sockel e14 röhrenlampe 25w, glühlampe ba15d, glühlampe ba15d 25w, AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Deko-Effektlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linienlampe, Telefonkleinlampe, T-Kolben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,06*
€ 4,84*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,912*
€ 6,062*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.