Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 25W kl E14 240V Ø30x90mm 104mA f.Kühlschrank 41464


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E466D90
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41464
EAN/GTIN:
     4034451414648
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Röhrenlampe 25W kl E14 240V Ø30x90mm 104mA f.Kühlschrank 41464
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
30 mm mm
Geeignet für Kühlschrank:
ja
Gesamtlänge:
90 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
25 kWh
Lampenleistung:
25 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Nennstrom:
104 mA mA
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Matt, matte Glühlampe, Glühlampe S5.5, Glühlampe Sockel S5.5, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Röhrenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, glühlampe e14 240v 25 w, glühlampe s5.5, glühlampe e14 25w, AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Deko-Effektlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linienlampe, Telefonkleinlampe, T-Kolben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,62*
€ 3,62*
1
€ 5,46*
ab € 2,64*
€ 4,19*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,31*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 3,53*
€ 4,55*
1
€ 3,90*
ab € 2,98*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.