Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe BA15d 230V Röhre Ø16x52mm farblos einseitig gesockelt 30071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glimmlampe 16x52mm BA15d 230V Kunstst. 30071
Glimmlampe 16x52mm BA15d 230V Kunstst. 30071
Artikel-Nr.:
     262-E465A27
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30071
EAN/GTIN:
     4034451300712
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Soffitten
Soffittenlampe BA15d 230V Röhre Ø16x52mm farblos einseitig gesockelt 30071
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
52 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glimmlampe
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Soffittenform, Soffitten Glühlampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, Soffitten, Soffittenlampe, glühlampe ba15d 230v, glühlampe ba15d, glühlampe ba15d scharnberger, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 4,08*
10
€ 5,46*
ab € 2,968*
€ 4,108*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 3,02*
€ 4,18*
10
Frei Haus
ab € 3,027*
€ 4,187*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.