Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe 16x52mm BA15d 230V Kunstst. 30071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glimmlampe 16x52mm BA15d 230V Kunstst. 30071
Glimmlampe 16x52mm BA15d 230V Kunstst. 30071
Artikel-Nr.:
     3517I-16851616
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30071
EAN/GTIN:
     4034451300712
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Soffitten

Glimmlampe 16x52mm BA15d 230V Kunstst. 30071

Glimmlampe in Röhrenform, Ba15d mit Widerstand und Kunststoffkolben Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
BA15d
Technologie:
Glühlampe
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
farblos
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
52 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 4,09*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,968*
€ 4,118*
10
Frei Haus
ab € 3,027*
€ 4,197*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 3,10*
€ 4,30*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,118*
€ 4,90042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,948*
€ 4,69812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,648*
€ 4,34112
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,968*
€ 3,53192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.