Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofenlampe 15W kl E14 120V Ø22x60mm 125mA f.Kühlschrank 29954


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backofenlampe 15W kl E14 120V Ø22x60mm 125mA f.Kühlschrank 29954
Artikel-Nr.:
     262-E464J96
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29954
EAN/GTIN:
     4034451299542
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Microwelle
Backofenlampe 15W kl E14 120V Ø22x60mm 125mA f.Kühlschrank 29954
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
22 mm mm
Geeignet für Backofen:
ja
Geeignet für Kühlschrank:
ja
Gesamtlänge:
60 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Lampenleistung:
15 W W
Lampenspannung:
120 - 120 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
125 mA mA
Sockel:
E14
Weitere Suchbegriffe: Mikrowelle, Mikrowellengerät, Mikrowellenherd, Mikrowellenofen, Röhrenlampe, Leuchtmittel E14, Sockel E14, backofenlampe e14 15w, backofenlampe e14, backofenlampe, AGL, Allgebrauchsglühlampe Röhrenform, Allgebrauchslampe, Deko-Effektlampe, Glühlampe, Lampe, Leuchtmittel, Linienlampe, Telefonkleinlampe, T-Kolben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,45*
€ 9,46*
€ 5,46*
ab € 6,47*
€ 9,49*
€ 3,90*
ab € 7,33*
€ 10,72*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.