| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E464F57 Herst.-Nr.: 24514 EAN/GTIN: 4034451245143 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 1,8W E10 6V Kugel Ø15x29mm farblos 24514 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 15 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 29 mm mm | Lampenform: | Kugel | Lampenleistung: | 1.8 - 1.8 W W | Lampenspannung: | 6 - 6 V V | Lichtstrom: | 3.6 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 300 mA mA | Sockel: | E10 | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sockel E10, glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, scharnberger + hasenbein sockel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,56* | € 0,86* | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,64* | € 0,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,56* | € 1,00* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,76* | € 1,25* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,73* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|