| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E463I67 Herst.-Nr.: 12618 EAN/GTIN: 4034451126183 |
| |
|
| | |
| HV-Halogenlampe 100W kl R7s 220-240V Ø8x78mm 12618 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 8 mm mm | Farbtemperatur: | 2900 K K | Gesamtlänge: | 78 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 100 kWh | Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt | Lampenleistung: | 100 W W | Lampenspannung: | 220 - 240 V V | Lichtstrom: | 1600 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Sockel: | R7s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, r7s halogenstab 78mm 100w, halogenlampe r7s 100 watt, halogenlampe r7s, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, HV-Halogenlampe, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,47* | € 2,43* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,51* | € 2,50* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,70* | € 2,81* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,71* | € 2,82* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,78* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|