Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenstab 78mm R7s 220-240V 100W 12618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26859924
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     12618
EAN/GTIN:
     4034451126183
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren

Halogenstab 78mm R7s 220-240V 100W 12618

Sehr helle und effiziente Lichtquelle, ideal für den Außenbereich. Dank einer Farbwiedergabe von RA100 werden alle Farben naturgetreu und lebendig wiedergegeben. Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
nicht relevant
Lichtstrom:
1000 lm
Lampenspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
100 W
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, r7s halogenstab 78mm 100w, halogenlampe r7s 100 watt, halogenlampe r7s, HV-Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenlampe, Halogenglühlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,79*
€ 2,45*
€ 5,46*
ab € 1,84*
€ 2,52*
4 Tage
8
€ 5,80*
ab € 2,07*
€ 2,83*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,08*
€ 2,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.