Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 5W E10 24V Röhre Ø15x35mm farblos einseitig gesockelt 10044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhrenlampe 15x35mm E10 24V 5W 10044
Röhrenlampe 15x35mm E10 24V 5W 10044
Artikel-Nr.:
     262-E463H38
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     10044
EAN/GTIN:
     4034451100442
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Röhrenlampe
Leuchtmittel E10
Kleinlampe 5W E10 24V Röhre Ø15x35mm farblos einseitig gesockelt 10044
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
35 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
5 - 5 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
10 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
209 mA mA
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel E10, scharnberger & hasenbein röhrenlampe 5w, leuchtmittel e10, glühbirne sockel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,32*
€ 3,21*
10
€ 5,46*
ab € 2,326*
€ 3,216*
10
Frei Haus
ab € 2,633*
€ 3,633*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,66*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,98*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.