Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 15x35mm E10 24V 5W 10044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhrenlampe 15x35mm E10 24V 5W 10044
Röhrenlampe 15x35mm E10 24V 5W 10044
Artikel-Nr.:
     3517I-26858222
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     10044
EAN/GTIN:
     4034451100442
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Röhrenlampe
Leuchtmittel E10

Röhrenlampe 15x35mm E10 24V 5W 10044

Glühlampe in Röhrenform E10 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
10 lm
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel E10, scharnberger & hasenbein röhrenlampe 5w, leuchtmittel e10, glühbirne sockel e10, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,32*
€ 3,21*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,326*
€ 3,216*
10
Frei Haus
ab € 2,633*
€ 3,633*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,66*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,98*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,216*
€ 3,82704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,096*
€ 3,68424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,866*
€ 3,41054
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,326*
€ 2,76794
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.