Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einphasen-Steuertrafo 100 575V 230V IP00 152x144x132mm 1000VA 4AM5742-8BD40-0FA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E428H19
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM57428BD400FA1
EAN/GTIN:
     4001869964737
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einphasen-Steuertrafo 100 575V 230V IP00 152x144x132mm 1000VA 4AM5742-8BD40-0FA1
Weitere Informationen:
Bemessungsscheinleistung:
1000 VA
Breite:
152 mm
Höhe:
144 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
575 - 575 V
Primärspannung 10:
380 - 380 V
Primärspannung 2:
550 - 550 V
Primärspannung 3:
525 - 525 V
Primärspannung 4:
500 - 500 V
Primärspannung 5:
480 - 480 V
Primärspannung 6:
460 - 460 V
Primärspannung 7:
440 - 440 V
Primärspannung 8:
415 - 415 V
Primärspannung 9:
400 - 400 V
Relative Kurzschlussspannung uk:
3.17 %
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
230 - 230 V
Sekundärspannung 2:
115 - 115 V
Tiefe:
132 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,60*
€ 582,19*
Frei Haus
ab € 524,06*
€ 587,15*
Frei Haus
ab € 525,03*
€ 587,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 533,16*
€ 599,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,77*
€ 713,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,53*
€ 701,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,23*
€ 678,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,85*
€ 662,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,16*
€ 634,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.