Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 1Ö 230VAC 8A 10-400V IK3079.16/023AC230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 1Ö 230VAC 8A 10-400V IK3079.16/023AC230V
Artikel-Nr.:
     262-E425B94
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0052710
EAN/GTIN:
     4030641527105
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Installationsrelais 1TE elektr REG 1S 1Ö 230VAC 8A 10-400V IK3079.16/023AC230V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsstrom:
8 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
10 - 400 V
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, koppelrelais dold, interface relais, Installationsrelais für Reiheneinbau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,74*
€ 51,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,65*
€ 55,57*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.