| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E424H98 Herst.-Nr.: 0051662 EAN/GTIN: 4030641516628 |
| |
|
| | |
| Phasenwächter 400V min.Ansp=0,5s max.Ansp=0,5s BD9080.12/0013AC400VAC/DC24-80V Weitere Informationen: | | Funktion Asymmetrieerkennung: | ja | Funktion Phasenausfallerkennung: | ja | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | ja | Funktion Unterspannungserkennung: | ja | Funktion Überspannungserkennung: | ja | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: | 0.5 s | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: | 5 s | Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: | 0.5 s | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: | 0.1 s | Spannungsmessbereich: | 400 - 400 V V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, überwachungsrelais, Asymmetrie-Relais, Asymmetrieüberwachungsgerät, Asymmetrieüberwachungsrelais, Asymmetriewächter, Messrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenfolgerelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät, Phasenrelais, Phasenüberwachungsgerät, Phasenwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung der Phasenfolge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 256,26* | € 291,55* | | | | | 53 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 258,15* | € 292,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 259,66* | € 294,39* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 255,88* | € 297,66* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 301,48* | € 340,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|