Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 110-230VAC 1W IP20 Schraub 17,5x89x59mm IK3076.11AC50/60HZ110-130V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltrelais 110-230VAC 1W IP20 Schraub 17,5x89x59mm IK3076.11AC50/60HZ110-130V
Artikel-Nr.:
     262-E420F40
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0039894
EAN/GTIN:
     4030641398941
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Schaltrelais 110-230VAC 1W IP20 Schraub 17,5x89x59mm IK3076.11AC50/60HZ110-130V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
17.5 mm mm
Höhe:
89 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
59 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, koppelrelais dold, interface relais, Ergänzungsmodul, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,86*
€ 50,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,10*
€ 53,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.