Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 24-240VAC 180s-1h ansprVerz Funktion ansprechverzögert AA9906.82/200AC/DC24-240V3-60M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais 24-240VAC 180s-1h ansprVerz Funktion ansprechverzögert AA9906.82/200AC/DC24-240V3-60M
Artikel-Nr.:
     262-E420D63
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0039270
EAN/GTIN:
     4030641392703
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais ansprechverzögert
zeitrelais
dold&söhne zeitrelais
Zeitrelais 24-240VAC 180s-1h ansprVerz Funktion ansprechverzögert AA9906.82/200AC/DC24-240V3-60M
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
2
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 240 V
Breite:
45 mm mm
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Höhe:
77 mm mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Tiefe:
127 mm mm
Zeitbereich:
180 - 3600 s s
Weitere Suchbegriffe: Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Nachlaufrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,24*
€ 194,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 161,91*
€ 199,92*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,91*
€ 192,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.