Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 230VAC 0.1s-16.7m ansprVerz Funktion ansprechverzögert EC9621.81AC50/60HZ230V0,1-999,9S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais 230VAC 0.1s-16.7m ansprVerz Funktion ansprechverzögert EC9621.81AC50/60HZ230V0,1-999,9S
Artikel-Nr.:
     262-E411B80
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0006469
EAN/GTIN:
     4030641064693
Suchbegriffe:
Zeitrelais
dold&söhne zeitrelais
zeitrelais
zeitrelais 0,1s
Zeitrelais 230VAC 0.1s-16.7m ansprVerz Funktion ansprechverzögert EC9621.81AC50/60HZ230V0,1-999,9S
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Zeitbereich:
0.1 - 999.9 s s
Weitere Suchbegriffe: Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Nachlaufrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
92 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,34*
€ 411,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 349,13*
€ 416,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,54*
€ 495,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,53*
€ 487,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,37*
€ 470,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,90*
€ 455,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,13*
€ 415,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.