Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmaktor Funkb 400W REG 1TE 1Ausg uni Vor Ort-Handbedienung FUD14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E407E87
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30014005
EAN/GTIN:
     4010312313749
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmerschalter
Dimmschalter
EIB-Dimmaktor
Dimmaktor Funkb 400W REG 1TE 1Ausg uni Vor Ort-Handbedienung FUD14
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Dimmaktor
Ausgangsleistung:
400 - 400 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Busmodul abnehmbar:
ja
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Funk bidirektional:
ja
Funkbus:
ja
Lastart:
universal
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Max. Steuerstrom:
1 mA mA
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
230 - 230 V
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: KNX-Dimmaktor, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, dimmerschalter eltako, eib dimmaktor, Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Dimmaktor, Dimmer, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter, Funk-Universaldimmer, Funk-Universal-Schnurdimmer, Funk-Zwischenstecker-Universaldimmer, Leistungsdimmer, Phasenabschnitt-Dimmaktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor, Steuerbaustein, Tronic-Dimmaktor, Universal-Dimmaktor, Universal-Leistungsdimmer, Zwischenstecker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,44*
€ 56,45*
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 44,27*
€ 57,31*
€ 5,46*
ab € 44,31*
€ 57,59*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 44,61*
€ 57,68*
Frei Haus
ab € 45,55*
€ 58,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.