Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E407C09 Herst.-Nr.: 7027101 EAN/GTIN: 4012195927839 |
| |
|
| | |
| Kreuzstück Kabelrinne 85x100mm int.Verb RKM810FT Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Kabelrinnenbreite: | 100 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 85 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Formstück für Kabelrinne, Formteil Kreuzung, Kreuzstück für Kabelpritsche, Kreuzstück für Kabelrinne, Kreuzstück für Kabeltrasse, Kreuzstück für Kabelwanne, Kreuzstück für Kleinkanal, Kreuzstück für Minikabelrinne, Kreuzstück für Verteilerrinne, Kreuzung für Kabelpritsche, Kreuzung für Kabelrinne, Kreuzung für Kabeltrasse, Kreuzung für Kabelwanne, Kreuzung für Kleinkanal, Kreuzung für Minikabelrinne, Kreuzung für Verteilerrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 51,84* | € 67,09* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 52,14* | € 67,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,18* | € 68,86* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,44* | € 70,54* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,49* | € 75,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|