Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E404J39 Herst.-Nr.: 2201122 EAN/GTIN: 4046356730228 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Leergehäuse HC-ALU 6-78 DKL-COVER GY HC-ALU6-78DKL-COVERGY Weitere Informationen: | | Breite: | 101.9 mm mm | Farbe: | grau | Gehäuseart: | offen | Höhe: | 101.9 mm mm | Tiefe: | 78 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,45* | € 24,39* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,40* | € 25,72* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,78* | € 28,62* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,03* | € 29,01* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,73* | € 32,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|