Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Kst sw 5mm 9,5x15x7mm PA schraubniet Polyamid (PA) Ø3,5mm WT-BASEHF5BK


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240703 Montage-Kit Schwarz
Phoenix Contact 3240703 Montage-Kit Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E404D03
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240703
EAN/GTIN:
     4046356703901
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Befestigungssockel Kst sw 5mm 9,5x15x7mm PA schraubniet Polyamid (PA) Ø3,5mm WT-BASEHF5BK
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Breite:
15 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3.5 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
schwarz
Für max. Bündeldurchmesser:
15 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5 mm mm
Höhe:
7 mm
Länge:
9.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, phoenix contact kabelhalter, selbstklebende kabelschellen, phoenix contact kabelbefestigung, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbinder-Befestigungssockel, Kabelbinder-Zubehör, Schraubsockel, Sockel, Sockel für Kabelbinder, Verbindungstechnik, Zubehör für Kabelbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 4,45*
ab € 0,0441*
€ 0,0641*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,0443*
€ 0,0643*
25 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 0,0462*
€ 0,0669*
100
pro Paket
€ 5,46*
ab € 0,0459*
€ 0,0669*
Lager 262
100
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,04679*
€ 0,06769*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,06769*
€ 0,08055
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,06339*
€ 0,07543
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,06089*
€ 0,07246
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,04679*
€ 0,05568
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,04679* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 6,769* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
WT-BASE HF 5 BK
ab € 0,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.