Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L39,4mm natur B20,3mm hfr Kst -40-85°C DplVerschlKopf WG-DHF20,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404D00
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241107
EAN/GTIN:
     4046356717366
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbinder L39,4mm natur B20,3mm hfr Kst -40-85°C DplVerschlKopf WG-DHF20,3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knotenband
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
39.4 mm mm
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
20.3 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
0 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbinder wiederverschließbar, kabelbinder, phoenix contact kabelbinder, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,832*
€ 11,232*
10
Frei Haus
ab € 9,349*
€ 11,809*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,48*
€ 12,19*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,957*
€ 12,887*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 10,19*
€ 12,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,887*
€ 15,33553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,697*
€ 15,10943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,737*
€ 13,96703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,357*
€ 13,51483
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,007*
€ 13,09833
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,957*
€ 10,65883
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,08957* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.