Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L34,5mm sw B16mm hfr Kst -40-85°C DplVerschlKopf WG-DHF16BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404C99
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241106
EAN/GTIN:
     4046356717359
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelbinder L34,5mm sw B16mm hfr Kst -40-85°C DplVerschlKopf WG-DHF16BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knotenband
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
34.5 mm mm
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
16 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
0 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, kabelbinder wiederverschließbar, kabelbinder, phoenix contact kabelbinder, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0792*
€ 0,0979*
1000
€ 5,46*
ab € 0,07898*
€ 0,09828*
Lager 262
1000
€ 5,95*
ab € 0,07986*
€ 0,09956*
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,0813*
€ 0,1008*
1000
Frei Haus
ab € 0,08274*
€ 0,10264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,09956*
€ 0,11848
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09936*
€ 0,11824
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09296*
€ 0,11062
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,08886*
€ 0,10574
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,07986*
€ 0,09503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 99,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.