Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel ST M16 m.Gew vz -40-200°C Winkel WP-BASEAM16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3241083 Montage-Kit Silber
Phoenix Contact 3241083 Montage-Kit Silber
Artikel-Nr.:
     262-E403C33
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241083
EAN/GTIN:
     4046356712262
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Befestigungswinkel ST M16 m.Gew vz -40-200°C Winkel WP-BASEAM16
Weitere Informationen:
Bauform:
mit Gewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 200 °C
Gewindemaß (metrisch):
16
Gewindemaß PG:
0
Oberflächenschutz:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,68*
€ 4,55*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,831*
€ 4,691*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,8548*
€ 4,7048*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,90394*
€ 4,75394*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,0228*
€ 4,8928*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,75394*
€ 5,65719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41394*
€ 5,25259
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90394*
€ 4,64569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 118,8485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.