Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Videomodul Bus Welcome sw 83501-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 83501-101 Kameramodul
Busch-Jaeger 83501-101 Kameramodul
Artikel-Nr.:
     262-E401H14
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0323
EAN/GTIN:
     4011395169353
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Kameramodul
Sprechanlagenset
Videomodul Bus Welcome sw 83501-101
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Ausführung:
Videomodul
Breite:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Tiefe:
0 mm
Unterputzmontage:
ja
Weitere Suchbegriffe: sprechanlagenset bj, briefkasten, 3 Klang Gong, Anzeigeelement, Bildspeicher, Erweiterungskomponente für Tür-/Videosprechanlage, Erweiterungskomponente für Türstation, Erweiterungskomponente Hausstation, Mithörsperre, Montagehilfe, Montagezubehör, Rufabschalter, Rufanschaltrelais, Ruflautstärkeschalter, Schaltermodul, Summer, Tastenmodul, Taster, Tischkonsole, Tischmontagesatz, Tischzubehör, UP-Zubehör, Zusatzgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 700,21*
€ 789,01*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 735,57*
€ 831,00*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 742,12*
€ 839,60*
Frei Haus
ab € 750,20*
€ 845,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 794,32*
€ 900,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,68*
€ 1.071,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,59*
€ 1.070,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,05*
€ 997,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,60*
€ 970,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,32*
€ 945,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.