| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E397I65 Herst.-Nr.: 2CPX010756R9999 EAN/GTIN: 4011617107569 |
| |
|
| | |
| Montageplatte Verteiler ST vz 600x750mm Lochung TZM304A Weitere Informationen: | | Breite: | 750 mm mm | Höhe: | 600 mm mm | Lochung: | ja | Oberflächenschutz: | verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montageplatten 600mm hoch, Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,43* | € 79,91* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,52* | € 80,02* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 63,64* | € 81,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,68* | € 81,46* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 66,94* | € 85,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|