| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E396B28 Herst.-Nr.: 1SCA125152R1001 EAN/GTIN: 6417019554099 |
| |
|
| | |
| Hauptschalter 32A 3p IP65 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh 18,5kWAC OTDCP32SA12M Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Schalter: | 1 | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Ausführung des Betätigungselements: | Drehknopf | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 18.5 kW | Bemessungsbetriebsspannung: | 1000 - 1000 V V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 32 A | Farbe des Betätigungselements: | rot | Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch: | ja | Gerätebauart: | Komplettgerät im Gehäuse | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 1000 V | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Verriegelbar: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,48* | € 138,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,36* | € 147,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,28* | € 154,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 133,36* | € 158,39* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 159,12* | € 186,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|