Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 3p gr Serie 2020 13,5A 0,14-1,5qmm Thermopl 3,5mm Federzugans 2020-103/142-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2020-103/142-000 Anschlussblock 3P Grau
Wago 2020-103/142-000 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     262-E394I79
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-103/142-000
EAN/GTIN:
     4050821092544
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme 3p gr Serie 2020 13,5A 0,14-1,5qmm Thermopl 3,5mm Federzugans 2020-103/142-000
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 - 1 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
3.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
39 mm
Polzahl:
3
Tiefe:
20.7 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, dosenklemme wago, federleiste, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,97661*
€ 2,47661*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1036*
€ 2,6336*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1896*
€ 2,7296*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,296*
€ 2,856*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,86688*
€ 3,48688*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,48688*
€ 4,14939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37688*
€ 4,01849
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,86688*
€ 3,41159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 174,344* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-3501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-017
ab € 52,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-023
ab € 49,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,03607*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-012
ab € 49,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.