Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 4kW 3S 200VAC 9A 1ÖHilf REG f.Reiheneinb 3RT2016-1AN62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E393G41
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20161AN62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz 4kW 3S 200VAC 9A 1ÖHilf REG f.Reiheneinb 3RT2016-1AN62
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 - 200 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 - 220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz siemens 1ö, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,61*
€ 28,37*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,74*
€ 29,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,31*
€ 33,02*
€ 5,46*
ab € 25,35*
€ 33,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,52*
€ 35,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA29133K
ab € 6,69*
Zubehör
Siemens
3RT29162BE01
ab € 58,03*
Zubehör
Siemens
3RT29162BL01
ab € 58,43*
Zubehör
Siemens
3RT29161PB1
ab € 20,31*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA2
ab € 23,17*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA3
ab € 22,90*
Zubehör
Siemens
3RA28131FW10
ab € 38,83*
Zubehör
Siemens
3RA28141FW10
ab € 59,48*
Zubehör
Siemens
3RA28141AW10
ab € 54,13*
Zubehör
Siemens
3RA28151FW10
ab € 43,08*
Zubehör
Siemens
3RT19164KA2
ab € 4,41*
Zubehör
Siemens
3RT19164KA1
ab € 1,90*
Zubehör
Siemens
3RT19164BB31
ab € 3,07*
Zubehör
Siemens
3RT19164BA31
ab € 1,60*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.