Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation AP si 1RT m.Abd 99x185x35mm syst.unabh SLIMGSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grothe 74595 Video-Zugangssystem Schwarz, Silber
Grothe 74595 Video-Zugangssystem Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     262-E363E66
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm Modem
Audio-Türsprechanlage
GSM Antenne
Gegensprechanlage
Türstation AP si 1RT m.Abd 99x185x35mm syst.unabh SLIMGSM
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Breite:
99 mm mm
Farbe:
Silber
Frontplatte Breite:
99 mm
Frontplatte Höhe:
185 mm
Höhe:
185 mm mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
Aluminium
Mit Abdeckung:
ja
Montageart:
Aufputz
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
35 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, grothe gegensprechanlage, gegensprechanlage, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 268,52*
€ 306,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,80*
€ 307,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 272,02*
€ 309,12*
Frei Haus
ab € 272,40*
€ 309,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 328,26*
€ 370,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,65*
€ 441,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,38*
€ 438,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,94*
€ 417,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,67*
€ 410,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,26*
€ 390,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.