Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel 75Ohm bl HD4 hfr Ø3,3mm Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 HD4019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxialkabel 75Ohm bl HD4 hfr Ø3,3mm Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 HD4019
Artikel-Nr.:
     262-E363E55
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     39926
EAN/GTIN:
     4011459399269
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel 75Ohm bl HD4 hfr Ø3,3mm Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 HD4019
Weitere Informationen:
Anzahl der Schirmlagen:
1
Außendurchmesser ca.:
3.3 mm mm
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Dielektrikum:
Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)
Durchmesser Außenleiter:
0 mm
Durchmesser Innenleiter:
0.4 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Mantel-Farbe:
blau
Mantel-Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
15 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
15 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
15 mm
UV-beständig:
ja
Wellenwiderstand:
75 Ohm Ohm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 45 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, coax kabel, koaxialinstallationskabel grothe, A-2YK2Y, Antennenkabel, Antennenleitung, BK-Kabel, Breitbandkabel, CATV-Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, KOKA, RG 11, RG 174, RG 213/U, RG 214, RG 223, RG 58 C/U, RG 59/B/U, RG 6, RG 62, RG 71, RG 8, RG-Kabel, S-2YCC2Y, SAT-Kabel, Thin Ethernet-Kabel, Triax, Triaxial-Kabel, Twinax, Twinaxial-Kabel, Twinax-Leitung, Videokabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,13*
€ 1.050,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,55*
€ 1.039,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,09*
€ 977,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,97*
€ 948,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,59*
€ 924,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.