| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E363E52 Herst.-Nr.: 39918 EAN/GTIN: 4011459399184 |
| |
|
| | |
| Koaxialkabel 75Ohm bl HD8 hfr Ø5mm Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 HD8035 Weitere Informationen: | | Anzahl der Schirmlagen: | 1 | Außendurchmesser ca.: | 5 mm mm | Außenleiter-Form: | Folie + Geflecht | Außenleiter-Material: | Kupfer | Außenleiter-Oberfläche: | verzinnt | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Dielektrikum: | Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE) | Durchmesser Außenleiter: | 0 mm | Durchmesser Innenleiter: | 0.8 mm | Geeignet zur Verlegung im Erdreich: | ja | Halogenfrei nach EN IEC 60754-1: | ja | Innenleiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Innenleiter-Material: | Kupfer | Innenleiter-Oberfläche: | blank | Mantel-Farbe: | blau | Mantel-Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 25 mm | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 25 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 25 mm | UV-beständig: | ja | Wellenwiderstand: | 75 Ohm Ohm | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -5 - 45 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40 - 70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, coax kabel, koaxialinstallationskabel grothe, A-2YK2Y, Antennenkabel, Antennenleitung, BK-Kabel, Breitbandkabel, CATV-Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, KOKA, RG 11, RG 174, RG 213/U, RG 214, RG 223, RG 58 C/U, RG 59/B/U, RG 6, RG 62, RG 71, RG 8, RG-Kabel, S-2YCC2Y, SAT-Kabel, Thin Ethernet-Kabel, Triax, Triaxial-Kabel, Twinax, Twinaxial-Kabel, Twinax-Leitung, Videokabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 439,30* | € 503,54* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 444,24* | € 508,48* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 491,78* | € 560,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 514,15* | € 584,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,8786* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|