Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaudose GEB-K 1f Front rast Datentech 45mm offen 71MT145


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageträger für Modul 45 offene Ausführung 15x76x71 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Montageträger für Modul 45 offene Ausführung 15x76x71 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-E356A56
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6288572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräteeinbaudose GEB-K 1f Front rast Datentech 45mm offen 71MT145
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
offen
Befestigungsspur:
45 mm
Geräteart:
Datentechnik
Halogenfrei:
ja
Montageart Installationsgerät:
rasten
Montageart der Dose:
Front
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaudose, geräteeinbaudose obo, geräteeinbaudose, abzweigdose kabelkanal, 1-fach-Dose, 2-fach-Dose, CEE Einbaudose, CEE Installationskanaldose, Datendose, Dateneinbaudose, Dose, Einbaudose, Einbaudose für Geräteeinbaukanal, Einfachdose, Gerätedose, Installationskanaldose, Kanaldose, Kanaleinbaudose, Zweifachdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 7,37*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,07*
€ 7,81*
1
€ 5,46*
ab € 5,80*
€ 8,25*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,77*
€ 8,73*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,38*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.