Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E356A29 Herst.-Nr.: 6175618 EAN/GTIN: 4012195934127 |
| |
|
| | |
| Außeneck LF-K 30x17,5mm 90° rws RAL9010 HFT hfr Kst WDKH-A15030RW Weitere Informationen: | | Ausführung: | Haubenformteil | Befestigungsart: | aufrastbar | Breite: | 30 mm | Einsatztemperatur: | -5 - 90 °C | Farbe: | reinweiß | weiß | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 17.5 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 9010 | Schlagfestigkeit: | IK07 | Schutzart (IP): | IP30 | Werkstoff: | Kunststoff | Winkel: | 90 - 90 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,8004* | € 40,2104* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,14* | € 41,74* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,88* | € 42,98* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,99* | € 43,04* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 32,9256* | € 44,3256* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,2314* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|