Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E337H44 Herst.-Nr.: 942492724 EAN/GTIN: 7332543253081 |
| |
|
| | |
| Abzugsschlauch alu Ø150mm rnd Alu KPIPE150 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abzugsschlauch | Durchmesser: | 150 mm mm | Farbe: | Aluminium | Form: | rund | Werkstoff: | Aluminium | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch, Abzugsschlauch, Dunstabzugsschlauch, Entlüftungssystem, Schlauch, Zubehör für Dunstabzugshaube |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 31,36* | € 41,01* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,35* | € 41,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,16* | € 41,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,68* | € 44,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|