Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG KPIPE150 Luftrohrleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG KPIPE150 Luftrohrleitung
AEG KPIPE150 Luftrohrleitung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104119084
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     942 492 724
EAN/GTIN:
     7332543253081
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
397 mm
Verpackungshöhe
237 mm
Paketgewicht
520 g
Leistungen
Markenkompatibilität
AEG
Kompatibilität
FLEX150AEG
Design
Typ
Luftrohrleitung
Produktfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.