Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0-50W 0-2100mA 24V IP20 Kstgeh stat 187x60x36mm 186218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E336F92
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186218
EAN/GTIN:
     4050732110429
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 0-50W 0-2100mA 24V IP20 Kstgeh stat 187x60x36mm 186218
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0 - 50 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
0 - 2100 mA
Breite:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
36 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
187 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
21
€ 4,95*
ab € 60,83*
€ 70,31*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 59,70*
€ 81,39*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,47*
€ 83,48*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 76,18*
€ 97,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.