Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor KNX CD UP perlmutt 1f 2pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz CD5071TSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Tastsensor-Modul Standard, 1fach CD 5071 TSM
KNX Tastsensor-Modul Standard, 1fach CD 5071 TSM
Artikel-Nr.:
     262-E335C01
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD5071TSM
EAN/GTIN:
     4011377106802
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Tastsensor KNX CD UP perlmutt 1f 2pkt Mit Busankopplung m.LED-Anz CD5071TSM
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Farbe:
perlmutt | weiß
KNX:
ja
Leistungsaufnahme:
0.288 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tastsensor, jung tastsensor 1 fach, tastsensor, tastsensor 1-fach, Bedienelement, Bussystem-Tastsensor, Empfangssensor, Gruppentaster, Infrarot-Empfänger, Infrarot-Empfangssensor, Infrarot-Lichtszenentastsensor, Infrarot-Tastsensor, Lichtszenentastsensor, Multifunktionstastsensor, Sensor, Taster
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,34*
€ 108,49*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,64*
€ 108,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,28*
€ 109,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,12*
€ 109,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,58*
€ 118,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.