Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungsschalter Drehkn UP IP20 20AX 1101-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 1101-20 Zubehör für elektrische Schalter
JUNG 1101-20 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     262-E334D28
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     1101-20
EAN/GTIN:
     4011377116122
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Steuerschalter
Heizungsschalter Drehkn UP IP20 20AX 1101-20
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Bedienungsart:
Drehknopf
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Einbautiefe:
32 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Halogenfrei:
ja
Heizungsschalter:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
20 AX AX
Schaltungsart:
Ausschalter 2x1-polig
Schlagfestigkeit:
IK00
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Stufenschalter, Drehschalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Drehschalter, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Wippenschalter, Wippschalter, unterputzschalter ip 20, drehknopf, jung stufenschalter, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 45,57*
€ 52,25*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 42,89*
€ 55,04*
1
€ 5,46*
ab € 43,22*
€ 55,57*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 44,01*
€ 56,64*
1
Frei Haus
ab € 43,97*
€ 56,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.