Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 PA gr unbeh IP68 ger Mit Polyamid (PA) m.Zugentlastung K341-1020-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     262-E332C95
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     K341-1020-00
EAN/GTIN:
     4024092163845
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
jacob kabelverschraubung pa m20x1,5
Kabelverschraubung M20 PA gr unbeh IP68 ger Mit Polyamid (PA) m.Zugentlastung K341-1020-00
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8 - 13 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
26 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubungen jacob, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4683*
€ 0,6183*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,53856*
€ 0,69856*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,45*
€ 0,72*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4623*
€ 0,7323*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,86593*
€ 1,37593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,69856*
€ 0,83129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62856*
€ 0,74799
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60856*
€ 0,72419
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53856*
€ 0,64089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,856* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.