| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E329B34 Herst.-Nr.: 672033.004 EAN/GTIN: 4010319991421 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte Tenuo 4,8W 5700K IP40 1LED Deckenanb 30m einszweis 672033.004 Weitere Informationen: | | Akkubeschaffenheit: | NiCd | Anschlussart: | Steckanschluss | Anzahl der Leuchtenköpfe: | 1 | Art der Kennzeichnung: | ein-/zweiseitig | Art der Verdrahtung: | Abschluss | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Außendurchmesser: | 0 mm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 0 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 25 - 25 °C | Betriebsgerät: | EVG | Breite: | 56 mm | Einbaubreite: | 0 mm | Einbaudurchmesser: | 0 mm | Einbaulänge: | 0 mm | Einspeisung: | dezentral (Einzelbatterie) | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E | Erkennungsweite: | 30 m | Farbtemperatur: | 5700 - 5700 K | Fassung: | ohne | Funktion: | Rettungswegkennzeichnung | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Bereitschaftsschaltung: | ja | Geeignet für Dauerschaltung: | ja | Geeignet für Kennzeichnungsart: | Acrylglasplatte | Gehäusefarbe: | Aluminium | Höhe/Tiefe: | 240 mm | Lampenleistung: | 4.8 - 4.8 W | Leiterquerschnitt: | 2.5 mm² | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtverteiler: | Diffusorlinse/-optik/-panel | Länge: | 350 mm | Max. Systemleistung: | 4.8 W | Mit Leuchtmittel: | ja | Mit Piktogramm: | ja | Montageart: | Deckenanbau | Nennbetriebsdauer: | 3 - 3 h | Nennspannung: | 230 - 240 V | Nennstrom: | 0 - 0 mA | Polzahl: | 4 | Schlagfestigkeit: | IK03 | Schutzart (IP): | IP40 | Schutzklasse: | I | Spannungsart: | AC | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Überwachungseinrichtung: | automatischer Selbsttest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegleuchte, Notausgangsleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, rzb fluchtwegleuchten led, deckenanbauleuchte, fluchtwegleuchten rzb |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 358,71* | € 423,49* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 362,41* | € 427,69* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 365,17* | € 431,54* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 365,18* | € 432,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 390,50* | € 458,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|